Referencias
Mecaline:MA251719
Rubix:798777185000
EAN:3660338292156

Documentos
Detalles de producto : 2517/19 - REF MA251719
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
BUJE CÓNICO 2517 DIÁMETRO 19
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, ruedas dentadas
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 2517 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 6 mm |
| Ajuste de par | 48 N.m |
| Longitud de casquillo | 44.5 mm |
| Diámetro de escariado | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,04 € Sin IVA
/ unidad
16,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días