2012/48 - REF MA201248

Taper 2012

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA201248
Rubix:798727113000
fabricante:856966
EAN:3660338122408
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico2012
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2012/48 - REF MA201248


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 2012 BORE 48

Cualidades

Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico2012
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura14 mm
Ajuste de par30.4 N.m
Longitud de casquillo31.8 mm
Diámetro de escariado48 mm
9,11 Sin IVA
/ unidad
11,02 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días