5040/70 - REF MA504070


Mecaline Taper Bush Paso métrico

Referencias
mecaline:MA504070
rubix:798774910000
fabricante:883115
ean:3660338365324
Resumen técnico
Casquillo cónico5040
Diámetro de mecanizado70 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 5040/70 - REF MA504070


Los casquillos cónicos Mecaline ofrecen un medio ideal de fijación de ejes para la mayoría de las aplicaciones. Son fáciles de usar y están disponibles en una amplia gama de tamaños métricos.
CASQUILLO CÓNICO 5040 AGUJERO 70

Cualidades

GG 25 Hierro fundido, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de distribución, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico5040
Diámetro de mecanizado70 mm
Anchura de ranura20 mm
Ajuste de par270 N.m
Longitud de casquillo101.6 mm
MaterialGG25 Hierro fundido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,11 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días