RACOR 6 MULTI ENCHUFE ACOMPLAMIENTO MANGUERA ID 6

Enchufe rápido multi norma

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:884671
Rubix:798939885000
EAN:3660338380419
brand logo

Resumen técnico

Conexión 16
Materiallatón niquelado
NormaISO B12

Documentos

Detalles de producto : RACOR 6 MULTI ENCHUFE ACOMPLAMIENTO MANGUERA ID 6


El acople rápido MULTI es una solución práctica y económica para conectar un solo acople con 4 tipos diferentes de perfiles de enchufe: Europeo (7,5-7,8mm), ISO B12 (5,5mm), Italiano (5mm) y Suizo (5,5mm).< br/>Este diseño especial de los acoplamientos permite un fácil montaje con diferentes perfiles, asegurando un perfecto apriete.Intercambiabilidad:- Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep
Racor 6 MULTI ENCHUFE ACOMPLAMIENTO Manguera ID 6

Información técnica


Atributos
Conexión 16
Materiallatón niquelado
NormaISO B12
19,32 Sin IVA
/ unidad
23,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días