TSN 230 A

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:TSN 230 A
Rubix:798796241000
fabricante:95591
EAN:7316570540871
brand logo

Resumen técnico

Tipojunta del cojinete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TSN 230 A


Los sellos de anillo en V constan de un anillo en V y una arandela de sellado de chapa de acero con un labio de caucho vulcanizado. El labio de caucho encaja en la ranura de sellado del soporte. La arandela está protegida contra la corrosión. Los sellos se utilizan para proteger los rodamientos de la contaminación o como sellos secundarios para proteger los sellos primarios en entornos altamente contaminados. Son una barrera contra contaminantes rentable y fácil de instalar para todo tipo de ejes. Están disponibles en caucho de nitrilo.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Muchas variantes
- Rentable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5,8x205,5x205,5 mm
Peso neto390 g
Tipojunta del cojinete
Diámetro interior165 mm
Diámetro exterior205.5 mm
Anchura5.8 mm
Serietsn
Materialaluminio
150,72 € Sin IVA
/ unidad
182,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días