Referencias
FAG:DKV062
Rubix:798031766000
fabricante:0380403440000
EAN:4012801008686

Detalles de producto : DKV 062
Tapa de la carcasa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Tipo | tapa de la carcasa |
| Diámetro interior | 46.5 mm |
| Diámetro exterior | 49 mm |
| Anchura | 5.1 mm |
| Serie | dkv |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,03 € Sin IVA
/ unidad
8,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días