Referencias
SNR:PF206
Rubix:799226212000
EAN:3413529577439

Detalles de producto : PF206
Rodamientos de fundición gris o dúctil para diferentes tipos de disposiciones, fijas o flotantes.
DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE FIJACIÓN: 10,5 mm; ESPACIO DE FIJACIÓN: 90,5 mm; ALTURA TOTAL: 112,7 mm; ANCHURA TOTAL: 112,7 mm; MATERIAL DEL CUERPO: HIERRO FUNDIDO; TIPO: FIJO;
Información técnica
Atributos
| Tipo | brida |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 114 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Serie | pf200 |
| Material | chapa de acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,79 € Sin IVA
/ unidad
11,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días