Referencias
Ref. sustituida:FSV620
FAG:EFS620
Rubix:798031840000
fabricante:0969865060000
EAN:4064327373953

Detalles de producto : EFS620
Las juntas de fieltro FAG están diseñadas para asegurar una protección eficaz contra las impurezas, la humedad y las partículas abrasivas. Gracias a su material de fieltro de alta calidad, ofrecen una excelente estanqueidad al mismo tiempo que reducen la fricción y el desgaste de los componentes mecánicos.
Sellos de fieltro; EFS; Vivienda SES
Cualidades
Protección óptima contra el polvo y la humedad.
Reducción del desgaste y prolongación de la vida útil de los rodamientos.
Material de fieltro de alta calidad para una estanqueidad duradera.
Fáciles de instalar y que requieren poco mantenimiento.
Reducción del desgaste y prolongación de la vida útil de los rodamientos.
Material de fieltro de alta calidad para una estanqueidad duradera.
Fáciles de instalar y que requieren poco mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Tipo | anillo de sellado |
|---|---|
| Diámetro exterior | 167.5 mm |
| Serie | efs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,74 € Sin IVA
/ unidad
194,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días