6272160 D 32 19 - LLAVE DE VASO 3/4p 19 MM

Tapa 12 lados perfil UD D 32

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 32 19
Rubix:798175068000
fabricante:6272160
EAN:4010886627211
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro19 mm
Longitud20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6272160 D 32 19 - LLAVE DE VASO 3/4p 19 MM


Llave de vaso 3/4" 19 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto221 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro19 mm
Longitud20 mm
Acabadocromado
19,98 € Sin IVA
/ unidad
24,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días