6231130 D 30 16 - LLAVE DE VASO 3/8p 16 MM

Tapa 12 lados perfil UD D 30

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 30 16
Rubix:798175054000
fabricante:6231130
EAN:4010886623114
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro16 mm
Longitud30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6231130 D 30 16 - LLAVE DE VASO 3/8p 16 MM


Llave de vaso 3/8" 16 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto49 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro16 mm
Longitud30 mm
Acabadocromado
Peso49 g
9,11 Sin IVA
/ unidad
11,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días