JASV-LEA06-01

Tamaño métrico - JASV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JASV-LEA06-01
Rubix:799246062000
fabricante:JASV-LEA06-01
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorr
Tipocontrolador de escape de velocidad tipo codo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JASV-LEA06-01


Tamaño de puerto: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8. Diámetro exterior del tubo aplicable (O.D.): Ø 3.2 a Ø 6 mm y Ø 1/8" a Ø 1/4". Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 0.7 MPa.

Cualidades

Tamaño de puerto: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8. Diámetro exterior (O.D.) del tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 6 mm. Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 0.7 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorr
Tipocontrolador de escape de velocidad tipo codo
Materialpbt (cuerpo a, cuerpo b, aguja); pom (mando); acero inoxidable (tope); latón con recubrimiento de níquel químico (guía de aguja, espárrago, tapa); hnbr (válvula); espuma de pva (silenciador); nbr (junta tórica, junta); nbr/acero inoxidable (junta)
Seriejasv
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
23,58 € Sin IVA
/ unidad
28,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días