TKRT 10

Tacómetro digital

Ver información técnica

Referencias

SKF:TKRT 10
Rubix:798416428000
EAN:7316575851941
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0
Rango de medición, máximo99999
Error admisible0.05 %
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TKRT 10


El SKF TKRT 10 es un tacómetro rápido y preciso que utiliza láser o contacto para medir velocidades de rotación y lineales. Equipado con un láser y una gama de adaptadores de contacto, es un instrumento versátil y se adapta a muchas aplicaciones diferentes.

Cualidades

•Amplio rango de medición de velocidades de hasta 99 999 r/min para medición con láser y 20 000 r/min utilizando adaptadores de contacto
Los modos de medición incluyen: velocidad de rotación, revoluciones totales, frecuencia, velocidad superficial y longitud en unidades métricas e imperiales
El láser puede utilizarse para mediciones de velocidad de rotación seguras, rápidas y sin contacto a distancias de hasta 0.5 m (20 in.)
La gran pantalla LCD retroiluminada permite una lectura fácil en casi todas las condiciones de iluminación
El rango angular de ±45° respecto al objetivo facilita la medición
Se pueden almacenar hasta 10 lecturas para referencia posterior
Diseño compacto; instrumento operable con una sola mano
Suministrado en estuche de transporte para protección y portabilidad

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0
Rango de medición, máximo99999
Error admisible0.05 %
Pantallapantalla lcd retroiluminada de 5 dígitos
Fuente de alimentación9 V
275,45 € Sin IVA
/ unidad
333,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días