TKRS 11 ESTROBOSCOPIO

SKF estroboscopio LED TKRS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:TKRS 11
Rubix:798761424000
EAN:7316579205696
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo30 flash/min
Rango de medición, máximo300000 flash/min
Error admisible0.005 %
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TKRS 11 ESTROBOSCOPIO


SKF ofrece una amplia gama de estroboscopios TKRS portátiles para la inspección visual de máquinas en funcionamiento en entornos industriales exigentes. Estas herramientas portátiles permiten la detección temprana de anomalías para ayudar a programar las tareas de mantenimiento y reducir cargas adicionales en equipos rotativos con el fin de alcanzar los niveles de rendimiento planificados. Diseñado para facilitar su uso, el estroboscopio cuenta con una pantalla amplia y un pulsador selector multifuncional que le ayuda a navegar rápidamente al menú correcto. Los niveles de brillo y rendimiento son ajustables.

Cualidades

∙ Tacómetro láser integrado con sincronización del flash
∙ Modo Pro con funciones adicionales como desplazamiento de fase en cámara lenta
∙ Entrada y salida de disparo (trigger) con modificación de la señal

Aplicaciones

∙ Industria general
∙ Papel
∙ Textil
∙ Impresión
∙ Equipos de prueba

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo30 flash/min
Rango de medición, máximo300000 flash/min
Error admisible0.005 %
Resolución1 flash/min
826,45 € Sin IVA
/ unidad
1000,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días