Referencias
SKF:TKRS 31
Rubix:798818841000
EAN:7316579205719

Documentos
Detalles de producto : TKRS 31 ESTROBOSCOPIO
SKF ofrece una amplia gama de estroboscopios TKRS portátiles para la inspección visual de máquinas en funcionamiento en entornos industriales exigentes. Estas herramientas portátiles permiten la detección temprana de anomalías para ayudar a programar las tareas de mantenimiento y reducir cargas adicionales en equipos rotativos con el fin de alcanzar los niveles de rendimiento planificados. Diseñado para facilitar su uso, el estroboscopio cuenta con una pantalla amplia y un pulsador selector multifuncional que le ayuda a navegar rápidamente al menú correcto. Los niveles de brillo y rendimiento son ajustables.
Cualidades
∙ Tacómetro láser integrado con sincronización del flash
∙ Modo Pro con funciones adicionales como desplazamiento de fase en cámara lenta
∙ Entrada y salida de disparo (trigger) con modificación de la señal
Aplicaciones
∙ Industria general
∙ Papel
∙ Textil
∙ Impresión
∙ Equipos de prueba
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 30 flash/min |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 300000 flash/min |
| Error admisible | 0.02 % |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1490,55 € Sin IVA
/ unidad
1803,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días