TKRT-RTAPE

Cinta reflectante

Ver información técnica

Referencias

SKF:TKRT-RTAPE
Rubix:799032444000
EAN:7316577960054
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo3
Rango de medición, máximo99999
Error admisible0.05 %
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TKRT-RTAPE


La pieza de repuesto SKF TKRT-RTAPE es una cinta reflectante adecuada para los tacómetros TKRT 10, TKRT 20, TKRS 11, TKRS 21, TKRS 31 y TKRS 41.
Cinta reflectante adhesiva SKF TKRT-RTAPE para mediciones de velocidad de rotación sin contacto con tacómetros de la serie TKRT/TKRS. Pieza de repuesto para un soporte óptico estable.

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo3
Rango de medición, máximo99999
Error admisible0.05 %
Pantallapantalla lcd retroiluminada de 5 dígitos
Fuente de alimentación9 V
Salida de datosmemoria para hasta 10 lecturas (max/min/avg/data) en la pantalla lcd
58,85 € Sin IVA
/ unidad
71,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días