K.1'1/8B VASO 3/4''

K.B - Vasos 3/4" 12 caras en pulgadas

Ver información técnica
Referencias
Facom:K.1'1/8B
Rubix:798528118000
fabricante:K.1P1/8B
EAN:3148516596659
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro36 mm
Longitud52.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.1'1/8B VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
K.B - VASOS 3/4\" 12 CARAS EN PULGADAS | K.1P1/8B

Información técnica


Atributos
Peso neto250 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)52x41x41 mm
Peso con embalaje250 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro36 mm
Longitud52.5 mm
Diámetro (pulgadas)1-1/8 ''
Acabadosatén/cromo
Peso241 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,74 Sin IVA
/ unidad
26,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días