6252130 K 30 16 - VASO DE IMPACTO 3/8p 16 MM
Vaso para llave de impacto 3/8" "6-side K 30"
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 30 16
Rubix:798174482000
fabricante:6252130
EAN:4010886625217


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 30 mm |
Detalles de producto : 6252130 K 30 16 - VASO DE IMPACTO 3/8p 16 MM
• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, adecuado para todos los atornilladores neumáticos y eléctricos habituales
• transmisión por cuadradillo interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE acero especial, bruñido
• * no normalizado
Llave de vaso de impacto 3/8" 16 mm ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales encaje cuadrado interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174 GEDORE acero especial, bruñido * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 66 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,49 € Sin IVA
/ unidad
11,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días