RS10B-LM-NEP-1 OL

Eslabón de conexión de la cadena BS Lambda Neptune

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tsubaki:RS10B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=5/8'')
Rubix:798760969000
fabricante:84101000004
EAN:8718472788945
TSUBAKI OFFSET LINK RS10B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=5/8)

Resumen técnico

Cadena10b-1
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RS10B-LM-NEP-1 OL


La cadena BS Lambda Neptune™ es una cadena BS Lambda de Tsubaki que ha sido sometida a un tratamiento superficial especial. A las placas de los eslabones se les ha aplicado una capa especial de dos etapas con el fin de proporcionar la máxima protección frente a las condiciones de funcionamiento o ambientales. Esta cadena es adecuada para su uso en aplicaciones sometidas a limpieza alcalina y entornos expuestos a agua de mar, lluvia ácida y otras condiciones meteorológicas adversas. Esta cadena no contiene ninguna sustancia químicamente peligrosa, como cromo hexavalente, plomo, cadmio y mercurio, según lo regulado por RoHS.

Información técnica


Atributos
Cadena10b-1
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Materialacero al carbono con protección anticorrosiva (n.e.p.); resortes/esferas sus301; rodillos con recubrimiento especial
Peso15 g
Número de filamentos1
Diámetro de rodillo10.16 mm
Tipoeslabón de conexión desplazado (ol, eslabón desplazado de un paso)
12,98 € Sin IVA
/ unidad
15,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días