Referencias
Gates:PU T2.5 305 6
Rubix:936103006081
fabricante:776210302
EAN:5414465217098

Detalles de producto : 06 T2,5 305
La construcción de uretano sin fin proporciona una mayor resistencia en comparación con las correas de uretano soldadas, lo que las hace muy adecuadas para su uso en aplicaciones de transmisión de potencia.
Cualidades
Cable de tracción de acero para estabilidad de longitud
Elimina la lubricación y el retensado, reduciendo el mantenimiento y la mano de obra en comparación con los accionamientos por cadena de rodillos
Resistente a la abrasión, a agentes químicos y al desgaste para una vida útil prolongada
Rango de temperaturas de -22°F a +176°F (-30°C a +80°C)
Elimina la lubricación y el retensado, reduciendo el mantenimiento y la mano de obra en comparación con los accionamientos por cadena de rodillos
Resistente a la abrasión, a agentes químicos y al desgaste para una vida útil prolongada
Rango de temperaturas de -22°F a +176°F (-30°C a +80°C)
Información técnica
Atributos
| Perfil | t2,5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 305 mm |
| Anchura de correa | 6 mm |
| Paso | 2.5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 122 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,18 € Sin IVA
/ unidad
5,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días