20 T10 840 DL

Correa de poliuretano Synchro-Power

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:DL PU T10 840 20
Rubix:936708420081
fabricante:776290844
EAN:5414465231384
brand logo
Resumen técnico
Perfildl-t10
Longitud primitiva840 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 20 T10 840 DL


Las correas están diseñadas para la transmisión de potencia ligera.

Cualidades

Amplia gama de perfiles de dientes para satisfacer todos los requisitos de la aplicación
Funcionamiento limpio, silencioso y suave
No requiere retensado ni lubricación
Resistencia a un amplio rango de temperaturas de -30°C a 70°C
Aptas para su uso en entornos hostiles
Amplio rango de aplicaciones: operaciones de montaje automáticas, puertas horizontales y verticales, aplicaciones de impresión, equipos de transporte, industria textil, maquinaria de embalaje

Información técnica


Atributos
Perfildl-t10
Longitud primitiva840 mm
Anchura de correa20 mm
Paso10 mm
Materialpu
Número de dientes84
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,55 Sin IVA
/ unidad
30,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días