SYJA7340-02

SYJA7000, válvula accionada por aire, todos los tipos

Ver información técnica

Referencias

SMC:SYJA7340-02
Rubix:799243913000
fabricante:SYJA7340-02
brand logo

Resumen técnico

Tiposyja7000, válvula accionada neumáticamente, todos los tipos
Número de puertos5

Detalles de producto : SYJA7340-02


La válvula SYJ es una combinación innovadora de ahorro de espacio y rendimiento superior que aporta un valor real a la solución de diseño. Ya sea diseñada en un colector o utilizada como válvula independiente, este perfil compacto aumenta la flexibilidad del diseño y minimiza el espacio requerido. La válvula SYJ utiliza una electroválvula piloto de baja potencia (estándar 0,5 watt), lo que reduce drásticamente la generación de calor. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes de funcionamiento y permite el control directo mediante relés de salida de PLC. Todas las conexiones eléctricas para las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección contra sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados sobre base o por separado en subplacas, ofreciendo una variedad de soluciones que satisfacen sus más amplias necesidades técnicas.

Cualidades

Carcasa con puerto o montada sobre base Sonische geleiding: C - 2,9dm3/(s·bar)

Información técnica


Atributos
Tiposyja7000, válvula accionada neumáticamente, todos los tipos
Número de puertos5
123,60 Sin IVA
/ unidad
149,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días