VV3QZ12-10C-Q

Base múltiple VQZ100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VV3QZ12-10C-Q
Rubix:799248593000
brand logo

Resumen técnico

Tipokit de conectores para colector
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VV3QZ12-10C-Q


Los electroválvulas con montaje en base de la serie VQZ combinan flexibilidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Los electroválvulas VQZ con montaje en línea combinan flexibilidad, un alto nivel de rendimiento y una larga vida útil en un modelo de cuerpo en línea.
Base múltiple

Cualidades

Manifold base for VQZ100 body ported valves Connector kit type Maximum 20 stations available as standard Top mounted piping Optional DIN rail mount 1/8 PT or NPT P and R ports

Información técnica


Atributos
Peso neto240 g
Tipokit de conectores para colector
Número de puertos3
70,98 € Sin IVA
/ unidad
85,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días