MHP3-MS1H-3/2G-1/8

Electroválvula MHP3-MS1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHP3-MS1H-3/2G-1/8
Rubix:798198661000
fabricante:525139
EAN:4052568161286
MHP3-MS1H-3/2G-1/8 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHP3-MS1H-3/2G-1/8


Electrodistribuidor MHP3-MS1H-3/2G-1/8 Distribuidor individual, de conmutación rápida. Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=14 mm, Caudal nominal normal=200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto146,17 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
102,31 Sin IVA
/ unidad
123,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días