JSX21-SN302F-5WN

JSX, electroválvula de 2 vías de accionamiento directo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JSX21-SN302F-5WN
Rubix:799244755000
fabricante:JSX21-SN302F-5WN
brand logo

Resumen técnico

Tipojsx, electroválvula de 2 vías de accionamiento directo
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : JSX21-SN302F-5WN


Electroválvula de 2 vías, directa/pilotada Fluido aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 2200 l/min (agua) Diámetro de apertura: 1,6 a 50 mm Conexión: 1/8" a 2" Material de la carcasa: acero inoxidable, latón, bronce y aluminio Material del núcleo: acero inoxidable Carcasa: IP67.

Cualidades

Fluido aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 25 l/min (agua) Diámetro de apertura: 1,6 a 7,1 mm Conexión: 1/8" a 3/8" Material de la carcasa: acero inoxidable, latón y aluminio Material del núcleo: acero inoxidable Carcasa: IP67.

Información técnica


Atributos
Tipojsx, electroválvula de 2 vías de accionamiento directo
Número de puertos2
73,27 € Sin IVA
/ unidad
88,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días