SY9520-5WAOU-02F-Q
SY9000, válvula solenoide de 5 puertos, todos los tipos, conector M8 (IEC60947-5-2)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:SY9520-5WAOU-02F-Q
Rubix:799241120000
fabricante:SY9520-5WAOU-02F-Q

Documentos
Detalles de producto : SY9520-5WAOU-02F-Q
La serie SY ofrece mejoras importantes en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfagan sus necesidades. La serie ofrece un alto caudal con bajo consumo de corriente en un diseño compacto. La SY está disponible en versiones con los puertos en la carcasa o montados en la base y puede montarse de forma individual o en un colector.
Cualidades
Fluido: aire. Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 0,7. Temperatura ambiente y del fluido [°C]: -10 a 50 (sin heladas). Tensión nominal de la bobina [DC]: 24, 12 V. Carcasa: IP67 (basado en IEC60529).
Información técnica
Atributos
| Tipo | sy9000, válvula solenoide de 5 puertos, todos los tipos, conector m8 (iec60947-5-2) |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,21 € Sin IVA
/ unidad
168,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días