VXD252LLAXB

VXD2 Válvula solenoide de 2 puertos, unidad única, accionada por piloto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXD252LLAXB
Rubix:799246900000
fabricante:01024947
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula de 2/2 vías
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VXD252LLAXB


Nuestra nueva electroválvula de 2 vías autocontrolada, la VXD, es un 7% más pequeña que los antiguos modelos clásicos, pero sigue ofreciendo grandes ventajas. La nueva VXD no sólo es más compacta, sino que también consume menos energía. Ideal para aplicaciones con aire, agua, aceite, agua caliente y aceite, desde pórticos de lavado hasta circuitos de aceite en las industrias de transformación, la VXD está disponible en una amplia gama de materiales de cuerpo (aluminio, resina, latón y acero inoxidable). Las características opcionales incluyen resistencia a bajos niveles de ozono y desengrasado. El nuevo modelo de aire con cuerpo de resina y racores instantáneos simplifica la conexión. Otras características son un amortiguador elástico para reducir el ruido de funcionamiento de la válvula y una mayor vida útil gracias a su diseño especial. También ofrece un tiempo de cierre mejorado, especialmente con fluidos viscosos como el aceite.

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula de 2/2 vías
Número de puertos2
91,79 € Sin IVA
/ unidad
111,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días