JMN1DH-5/2-D-2-S-C

Electroválvula JMN1DH-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMN1DH-5/2-D-2-S-C
Rubix:798197439000
fabricante:159719
EAN:4052568127046
JMN1DH-5/2-D-2-S-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMN1DH-5/2-D-2-S-C


Electrodistribuidor JMN1DH-5/2-D-2-S-C según ISO 5599/1, con mando auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, bistable, dominante, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto710 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
202,64 € Sin IVA
/ unidad
245,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días