Referencias
SKF:SY 1.1/2 FM
Rubix:798796037000
fabricante:27239
EAN:7316576613838




Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Altura de eje | 49.2 mm |
| Diámetro exterior | 175 mm |
Detalles de producto : SY 1.1/2 FM
Cualidades
- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56,7x175x38,1 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1838 g |
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
| Diámetro exterior | 175 mm |
| Altura | 38.1 mm |
| Anchura | 56.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,83 € Sin IVA
/ unidad
118,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días