ESTUCHE 1600 U. CIRCLIP DIN 471/472 [TIPO E/I]

Surtido de circlips interior y exterior de acero inoxidable a2 or a4

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:847785
Rubix:798857726000
EAN:3660338088841
Retaining rings for shaft and bore set
Resumen técnico
Tipoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ESTUCHE 1600 U. CIRCLIP DIN 471/472 [TIPO E/I]


Conjunto de 1600 Circlips interior y exterior.

Composición:
Norma: DIN 472
- 600 Circlips interior DIN 472: Ø 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 47.
Norma: DIN 471
- 1000 Circlips exterior DIN 471: Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40.

Información técnica


Atributos
Tipoacero inoxidable a2
Número de elementos1600
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,42 Sin IVA
/ unidad
535,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días