111M/14T

Surtido de llaves combinadas, mm

Ver información técnica

Referencias

Bahco:111M/14T
Rubix:798210260000
EAN:7314151828905
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos14
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 111M/14T


El juego incluye 24 piezas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 y 36 mm
Medidas métricas
Diseño de vástago en U patentado
Extremo abierto con ángulo de 15° y cabeza más estrecha para mejorar la accesibilidad
Marcado de tamaño más grande y bidireccional para una fácil identificación
Disponible en bolsa de plástico negra
El perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos proporciona mayor vida útil para tornillos y tuercas
El acabado micro-mate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113

Cualidades

Juego de llaves combinadas planas métricas - 24 piezas/bolsa

Información técnica


Atributos
Peso neto2780 g
Número de elementos14
Acabadocromado
178,59 € Sin IVA
/ unidad
216,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días