942BX/S12-CAJA 12 LLAVES BETAMEX 942BX
SERIE DE 12 LLAVES DE VASO HEXAGONAL TIPO CORTO EN CAJA BETA 942BX/S12
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:942BX/S12
Rubix:798166418000
fabricante:009420030
EAN:8014230434803

Detalles de producto : 942BX/S12-CAJA 12 LLAVES BETAMEX 942BX
UNI 6750
Orificio de descarga interno para la maniobra sobre tuercas con partes roscadas salientes
Triple marcaje de la medida sobre la cabeza.
Ejecución cromada
Suministrada en caja
Medidas llaves mod. 942BX: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
Orificio de descarga interno para la maniobra sobre tuercas con partes roscadas salientes
Triple marcaje de la medida sobre la cabeza.
Ejecución cromada
Suministrada en caja
Medidas llaves mod. 942BX: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x135x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1551 g |
| Número de elementos | 12 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,93 € Sin IVA
/ unidad
237,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
