Referencias
Bahco:1320RM-14-15
Rubix:798210276000
EAN:7314153014535

Documentos
Detalles de producto : 1320RM-14-15
Cualidades
•Ángulo de acción de 5°
Conmutador para cambio rápido entre dirección derecha e izquierda
Marcado de tamaño más grande y bidireccional para fácil identificación
El perfil de 12 puntos Dynamic-Drive™ proporciona mayor vida útil para tornillos y tuercas
Acabado micro-mate cromado que proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Conmutador para cambio rápido entre dirección derecha e izquierda
Marcado de tamaño más grande y bidireccional para fácil identificación
El perfil de 12 puntos Dynamic-Drive™ proporciona mayor vida útil para tornillos y tuercas
Acabado micro-mate cromado que proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 135 g |
|---|---|
| Número de elementos | 1 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,36 € Sin IVA
/ unidad
42,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días