910A/SB17-JUEGOS 17 LL BOCA HEXAGONAL
Serie de llaves de vaso con cuadradillo hembra de 3/8" boca hexagonal, cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910A/SB17
Rubix:798166821000
fabricante:009100030
EAN:8014230032542

Detalles de producto : 910A/SB17-JUEGOS 17 LL BOCA HEXAGONAL
Serie de llaves de vaso con cuadradillo hembra de 3/8" boca hexagonal, cromadas
Cualidades
Serie de llaves de vaso con cuadradillo hembra de 3/8" boca hexagonal, cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 390x65x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 870,5 g |
| Número de elementos | 176 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,10 € Sin IVA
/ unidad
170,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
