6462290 S 280 - JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA CARROCEROS 12 PIEZAS
Surtido de herramientas para desabollado - S
Ver información técnicaReferencias
Gedore:S 280
Rubix:798175840000
fabricante:6462290
EAN:4010886646229

Detalles de producto : 6462290 S 280 - JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA CARROCEROS 12 PIEZAS
• surtido para taller
• apto para múltiples aplicaciones
• en caja de chapa de acero (S 260 sin caja)
• dimensiones: 525 x 206 x 78 mm
Surtido de herramientas para desabollado sin caja 12 piezas surtido ampliado para taller combinación de herramientas para desabollado de uso frecuente en caja de chapa de acero (S 280 sin caja) dimensiones: 545 x 230 x 110 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11790 g |
|---|---|
| Número de elementos | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1047,51 € Sin IVA
/ unidad
1267,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
