Para caja de herramientas 852008 (no suministrada) Para caja de herramientas 854271 (no incluida) Para caja de herramientas 862109 (no suministrada) Para caja de herramientas 736221 (no incluida). Composición:
- 6 llaves de pipa 6 x 12 Ø 7, 8, 10, 13, 17, 19 (Ref.
865298, 865299, 865301, 865304, 865308, 865310).
- 1 juego de 9 llaves allen con bola (Ref.
787655).
- 1 martillo de mecanico de 40 mm (Ref.
733687).
- 1 alicate corte diagonal de 160 mm (ref.
847005).
- 1 alicate universal de 160 mm (ref.
847013)- 1 punzón de marcar (Ref.
4972003).
- 1 llave inglesa de 35 mm (Ref.
5044467).
- 2 destornilladores planos 5,5 x 125, 6,5 x 150 Ref.
826609, 826462).
- 1 alicate multitoma (Ref.
787552).
- 1 caja de 30 puntas de atornillar (Ref.
787669).
- 1 destornillador portapuntas magnético 1/4” (Ref.
828057).
- 1 lima plana entrefina de 200 mm (Ref.
829040).
- 1 mordaza de presión de gran capacidad (Ref.
845299).
- 2 botadores Ø 2,3 (ref.
828064, 828065)