Referencias
Facom:U.JA3
Rubix:798527154000
EAN:3148516949547



Detalles de producto : U.JA3 COMPOSICION DE EXTRACTORES
El kit extractor de rodamientos Facom U.JA3 se articula en torno a varias herramientas complementarias diseñadas para extraer un rodamiento, sea cual sea su configuración de montaje. El conjunto, organizado sobre un panel perforado compacto, combina agarre exterior, agarre interior y dispositivos de separación, ofreciendo una solución completa y estructurada para cada etapa de la extracción.
Características :
Este kit extractor de rodamientos reúne un conjunto coherente de herramientas destinadas a cubrir todas las configuraciones de desmontaje. Incluye un extractor de garras, un separador y su ménsula, 4 pinzas de agarre interior, una masa de inercia y un vástago roscado. El extractor de garras deslizantes es convertible en agarre interior o exterior. La transformación se efectúa sin cambiar de familia de utillaje, lo que simplifica las manipulaciones y limita los cambios de accesorios. Un sistema de bloqueo de las garras aumenta el control del agarre y contribuye a estabilizar el esfuerzo. El separador Facom integrado ayuda a separar el rodamiento cuando las garras no pueden pasar. La ménsula roscada sirve luego de apoyo roscado para proseguir la extracción con regularidad. Las pinzas de agarre interior permiten extraer rodamientos montados a presión en su alojamiento. Se utilizan con la masa de inercia. La masa moleteada mejora la sujeción durante los golpes controlados. Un vástago roscado mecánico, dedicado a la aplicación de un esfuerzo de tracción, proporciona un avance lineal y controlado. El conjunto Facom U.JA3 se presenta sobre un panel de chapa perforada. El almacenamiento vertical proporciona una visión clara de los componentes y facilita la identificación de las referencias durante las intervenciones recurrentes.
Especificaciones :
- Marque : Facom.
- Nombre del producto : kit extractor de rodamientos.
- Referencia del conjunto : U.JA3.
- Presentación : panel de chapa perforada PK.1 ; dimensiones del panel : 444 × 888 mm.
- Poids net : 15,5 kg.
- U32T6-20 : extractor de garras deslizantes, agarre exterior capacidad 20 à 200 mm, agarre interior capacidad 130 à 290 mm ; rueda de bloqueo de las garras ; tracción 32 tonnes.
- U53T2 : separador, capacidad 15 à 110 mm ; utilización como complemento de una ménsula roscada para finalizar la extracción.
- U53K2 : ménsula roscada ; capacidad diámetro 25 à 400 mm ; roscado M16 ; tracción 3 tonnes.
- 4 pinzas de agarre interior U49P5, U49P6, U49P7, U49P8 : capacidad 18 à 50 mm (diámetro de orificio del rodamiento) ; hojas múltiples flexibles.
- U306M : masa de inercia 2 kg ; roscado M16 × 2 ; peso total 2,8 kg ; masa moleteada ; casquillo de adaptación U49BR1 para pinzas U49P5 a U49P9.
- U33A : vástago roscado mecánico 30 t (300 kN) ; carrera del pistón 5 mm ; cizallamiento del pasador 110 Nm ; diámetro del pistón 33 mm ; longitud 260 mm ; altura de cabeza 36 mm ; tornillo hexagonal 6 caras 19 mm.
Características :
Este kit extractor de rodamientos reúne un conjunto coherente de herramientas destinadas a cubrir todas las configuraciones de desmontaje. Incluye un extractor de garras, un separador y su ménsula, 4 pinzas de agarre interior, una masa de inercia y un vástago roscado. El extractor de garras deslizantes es convertible en agarre interior o exterior. La transformación se efectúa sin cambiar de familia de utillaje, lo que simplifica las manipulaciones y limita los cambios de accesorios. Un sistema de bloqueo de las garras aumenta el control del agarre y contribuye a estabilizar el esfuerzo. El separador Facom integrado ayuda a separar el rodamiento cuando las garras no pueden pasar. La ménsula roscada sirve luego de apoyo roscado para proseguir la extracción con regularidad. Las pinzas de agarre interior permiten extraer rodamientos montados a presión en su alojamiento. Se utilizan con la masa de inercia. La masa moleteada mejora la sujeción durante los golpes controlados. Un vástago roscado mecánico, dedicado a la aplicación de un esfuerzo de tracción, proporciona un avance lineal y controlado. El conjunto Facom U.JA3 se presenta sobre un panel de chapa perforada. El almacenamiento vertical proporciona una visión clara de los componentes y facilita la identificación de las referencias durante las intervenciones recurrentes.
Especificaciones :
- Marque : Facom.
- Nombre del producto : kit extractor de rodamientos.
- Referencia del conjunto : U.JA3.
- Presentación : panel de chapa perforada PK.1 ; dimensiones del panel : 444 × 888 mm.
- Poids net : 15,5 kg.
- U32T6-20 : extractor de garras deslizantes, agarre exterior capacidad 20 à 200 mm, agarre interior capacidad 130 à 290 mm ; rueda de bloqueo de las garras ; tracción 32 tonnes.
- U53T2 : separador, capacidad 15 à 110 mm ; utilización como complemento de una ménsula roscada para finalizar la extracción.
- U53K2 : ménsula roscada ; capacidad diámetro 25 à 400 mm ; roscado M16 ; tracción 3 tonnes.
- 4 pinzas de agarre interior U49P5, U49P6, U49P7, U49P8 : capacidad 18 à 50 mm (diámetro de orificio del rodamiento) ; hojas múltiples flexibles.
- U306M : masa de inercia 2 kg ; roscado M16 × 2 ; peso total 2,8 kg ; masa moleteada ; casquillo de adaptación U49BR1 para pinzas U49P5 a U49P9.
- U33A : vástago roscado mecánico 30 t (300 kN) ; carrera del pistón 5 mm ; cizallamiento del pasador 110 Nm ; diámetro del pistón 33 mm ; longitud 260 mm ; altura de cabeza 36 mm ; tornillo hexagonal 6 caras 19 mm.
COMPO EXTRACT. MECANICO
Cualidades
- Cada herramienta del kit está garantizada de por vida por Facom.
- Extracción controlada gracias al paso de la separación a la tracción sin cambio de lógica de utillaje.
- Versatilidad de agarre: separación, agarre interior, exterior, etc.
- Todas las herramientas útiles para la extracción de rodamientos reunidas en el mismo lugar.
- Panel perforado que permite ver rápidamente si falta una herramienta.
- Extracción controlada gracias al paso de la separación a la tracción sin cambio de lógica de utillaje.
- Versatilidad de agarre: separación, agarre interior, exterior, etc.
- Todas las herramientas útiles para la extracción de rodamientos reunidas en el mismo lugar.
- Panel perforado que permite ver rápidamente si falta una herramienta.
Aplicaciones
El kit extractor de rodamientos Facom U.JA3 se utiliza para operaciones de extracción de rodamientos cuando el acceso impone un agarre exterior o, por el contrario, un agarre interior por el orificio del rodamiento. Encuentra su lugar en todos los talleres mecánicos de los siguientes sectores :
- Mantenimiento industrial.
- Mecánica de automóviles.
- Vehículos pesados.
- Ferrocarril.
- Agricultura.
- Mantenimiento industrial.
- Mecánica de automóviles.
- Vehículos pesados.
- Ferrocarril.
- Agricultura.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19965 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 19965 g |
| Número de elementos | 9 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1886,36 € Sin IVA
/ unidad
2282,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
