JUEGO ALICATE ELECTRONICA ESD 8 PZ

Estuche para alicates de electrónica

Ver información técnica
Referencias
Knipex:00 20 18 ESD
Rubix:799299905000
EAN:4003773051848
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JUEGO ALICATE ELECTRONICA ESD 8 PZ


Juego de herramientas ESD para electrónica

Características: suministro en práctico maletín de plástico resistente a los golpes con forro de espuma.

Aplicación: para trabajos de montaje de máxima precisión en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica, especialmente allí donde se deban emplear herramientas con capacidad ESD.
Contenido del juego:
1 alicate de pico plano, 115 mm
1 cortaalambres, 115 mm
1 destornillador plano, 2,5 mm
1 destornillador plano, 3,0 mm
1 destornillador plano, 3,5 mm
1 destornillador plano, 4,0 mm
1 destornilladores de estrella, PH 0
1 destornilladores de estrella, PH 1
8 partes, contiene 2 alicates de electrónica ESD y 6 destornilladores de eléctrónica ESD, versión de descarga eléctrica. Práctico maletín, plástico resistente a los golpes, con alojamiento de espuma.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)205x160x40 mm
Número de elementos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,10 Sin IVA
/ unidad
278,42 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días