JUEGO VASOS 1/4 6CARA MM R.161B 37PC ES
Cofre vasos 1/4" 6 caras métricos y puntas - 37 piezas - Bandeja espuma - RL.161B
Ver información técnicaReferencias
Facom:R.161-6M6PB
Rubix:799024445000
EAN:3662424076909

Detalles de producto : JUEGO VASOS 1/4 6CARA MM R.161B 37PC ES
Contiene:
1 x trinquete 1/4" estanco alto rendimiento:
R.
161B.
10 x vasos 1/4" 6 caras métricos:
R.
5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 x alargaderas 1/4":
L 55 mm (R.
209) - L 100 mm (R.
210).
1 x cardán 1/4":
R.
240A.
1 x empuñadura destornillador 1/4":
R.
236A.
1 x vaso 1/4" porta-punta con aro de retención estándar para puntas 1/4" - 6,35 mm:
R.
235.
21 x puntas - accionamiento 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm:
- EP.
1T para tornillos cruciformes Phillips®:
PH1 - PH2 - PH3.
- ED.
1T para tornillos cruciformes Pozidriv®:
PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ES.
1T para tornillo con cabeza ranurada:
4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
- EH.
1 para tornillos hexagonales huecos métricos:
3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
- EXR.
1 para tornillos Resistorx®:
TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
Suministrado con un tablero de pictogramas para personalizar su cofre.
Cofre vacío:
BP.
MBOXS.
Bandeja espuma S (188 x 105 mm):
PM.
R161-6.
1 x trinquete 1/4" estanco alto rendimiento:
R.
161B.
10 x vasos 1/4" 6 caras métricos:
R.
5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 x alargaderas 1/4":
L 55 mm (R.
209) - L 100 mm (R.
210).
1 x cardán 1/4":
R.
240A.
1 x empuñadura destornillador 1/4":
R.
236A.
1 x vaso 1/4" porta-punta con aro de retención estándar para puntas 1/4" - 6,35 mm:
R.
235.
21 x puntas - accionamiento 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm:
- EP.
1T para tornillos cruciformes Phillips®:
PH1 - PH2 - PH3.
- ED.
1T para tornillos cruciformes Pozidriv®:
PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ES.
1T para tornillo con cabeza ranurada:
4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
- EH.
1 para tornillos hexagonales huecos métricos:
3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
- EXR.
1 para tornillos Resistorx®:
TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
Suministrado con un tablero de pictogramas para personalizar su cofre.
Cofre vacío:
BP.
MBOXS.
Bandeja espuma S (188 x 105 mm):
PM.
R161-6.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 37 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Modelo | r.161-6m6pb |
| Material | acero cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días