Referencias
Bahco:BP127
Rubix:798876995000
EAN:7314150137565

Detalles de producto : LIMPIADORA DE SUPERFICIES BP127
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3130 g |
|---|---|
| Peso | 2.93 kg |
| Diámetro de entrada (pulgadas) | 1/4 '' |
| Longitud | 375 mm |
| Presión de alimentación | 6.3 bar |
| Nivel acústico | 97 dB |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,61 € Sin IVA
/ unidad
427,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
