Referencias
Facom:V.820F
Rubix:798527098000
EAN:3148518303033

Detalles de producto : V.820F LAPIZ DE GRABAR
• El grabador en forma de pluma hace que la herramienta sea fácil de manejar. • Punta de tungsteno permite un grabado rápido en el más difícil de materiales: acero, piedra, vidrio, cerámica a 600 impactos por segundo. • El regulador en forma de anillo permite al operador establecer la velocidad para adaptarse a sus aplicaciones. • Menos de 80 dB (A) de sonido aumenta la comodidad del operador. • Robusta carcasa de aluminio fundido para una gran durabilidad. • Golpes por minuto 600 cpm. • Presión de trabajo 6,2 bar. • Consumo medio de aire 30 l / min. • Consumo medio de aire 1,1 cfm. • Entrada de aire 1/4". • Diámetro mínimo de la manguera 10 mm - 3/8". • Vibración 3,80 m / s² / a. • Vibración 0,88 m / s² / K. • Presión acústica: 69,60 dB (A). • Nivel sonoro 80,60 dB (A). • Entregado con: - Manguera de suministro de 1,5 m. - Una punta estándar.• Disponible como accesorios: - Punta estándar: V.820A1. - Punta fina: V.820A2.
LAPIZ MARCADOR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 402 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 300x82x55 mm |
| Peso con embalaje | 402 g |
| Peso | 0.22 kg |
| Consumo de aire | 30 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,32 € Sin IVA
/ unidad
616,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días