Referencias
Beta Tools:1740B 330
Rubix:798163326000
fabricante:017400330
EAN:8014230610276

Documentos
Detalles de producto : 1740B 330-REMACHADORA COMPACTA
Remachadoras de potencia compacta • Relación de palanca optimizada para mayor compactibilidad y practicidad de uso • 3 garras que bloquean el remache para un agarre perfecto • Cabeza ajustable para tirar el remache de 2 a 5 movimientos de los brazos
Cualidades
Ultracompactas, ultrarresistentes 3 garras: se agarra mejor el remache con depósito porta-vástagos Para remaches de aluminio y acero inoxidable 280 mm: ø 2,4÷4,8 mm 330 mm: ø 2,4÷6,4 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 338x149x49 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1030 g |
| Capacidad | 6.4 mm |
| Peso | 1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,55 € Sin IVA
/ unidad
105,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
