Referencias
Beta Tools:1742R-A M6
Rubix:798170421000
fabricante:017420016
EAN:8014230430560

Documentos
Detalles de producto : 1742R-A M6-REMACHE ROSCADO ACERO 20UN.
Remaches roscados
Remaches roscados de acero para 1742-1742A-1946KF ØxL = 9x17 mm M = 6
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 114x68x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 85 g |
| Capacidad | 15 mm |
| Peso | 0.085 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,72 € Sin IVA
/ unidad
8,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
