Referencias
Gates:8V2120 SUPERHC
Rubix:798158104000
fabricante:933632120
EAN:5414465803277

Detalles de producto : 8V 2120
Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.
Cualidades
- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8v |
|---|---|
| Anchura superior | 25 mm |
| Longitud indicativa | 5385 mm |
| Longitud interior | 5256 mm |
| Longitud exterior | 834.65 mm |
| Grosor | 22 mm |
| Revestido | si |
| Serie | 9336 |
| Forma de dientes | smooth (notched: false) |
| Material | polychloroprene (chloroprene / neoprene); polyester tensile cords |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 404.29 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días