8V 1600

SuperHC 8V

Ver información técnica

Referencias

Gates:8V1600 SUPERHC
Rubix:937261600081
fabricante:933631600
EAN:5414465803222
brand logo

Resumen técnico

Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa4065 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8V 1600


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa4065 mm
Longitud interior3936 mm
Longitud exterior629.92 mm
Grosor22 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dientessmooth
Materialpolychloroprene (neoprene); cord: polyester
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
164,95 € Sin IVA
/ unidad
199,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días