Referencias
Megadyne:SPB 1850
Rubix:798868996000
fabricante:390701050018

Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 1850 mm |
Detalles de producto : SPB 1850 LW GOLD
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 1850 mm |
| Longitud interior | 1790 mm |
| Longitud exterior | 1872 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,30 € Sin IVA
/ unidad
40,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días