Referencias
Optibelt:SPA 2332
Rubix:798356209000
fabricante:1660094
EAN:4014486077810





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2332 mm |
Detalles de producto : SPA 2332
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41x268x268 mm |
|---|---|
| Peso neto | 287 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2332 mm |
| Longitud interior | 2287 mm |
| Longitud exterior | 2350 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,45 € Sin IVA
/ unidad
32,00 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días