Referencias
Optibelt:SPZ 1737
Rubix:798356443000
fabricante:1716792
EAN:4014486080957





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1737 mm |
Detalles de producto : SPZ 1737
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x191x191 mm |
|---|---|
| Peso neto | 129 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1737 mm |
| Longitud interior | 1699 mm |
| Longitud exterior | 1750 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,17 € Sin IVA
/ unidad
18,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días