Referencias
Optibelt:XPZ 1077 XEP
Rubix:798713873000
fabricante:XPZ 1077XEAX
EAN:4044978161031


Resumen técnico
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1077 mm |
| Longitud exterior | 1090 mm |
Detalles de producto : XPZ 1077 XEP
Correa trapezoidal XPZ de alto rendimiento, moldeada y con la cara descubierta.
Cualidades
The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.
Aplicaciones
Ideal for mechanical engineering and special machines.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62,47 g |
|---|---|
| Perfil | xpz |
| Longitud indicativa | 1077 mm |
| Longitud exterior | 1090 mm |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud interior | 1039 mm |
| Material | poli�ster |
| Sección | 9,7x8 |
| 8,50 mm | |
| 1077 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días