Referencias

Ref. sustituida:883664
Mecaline:XPC4250MC - 889856
Rubix:799054186000
fabricante:889856
EAN:3660338424090
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpc
Longitud indicativa4250 mm
Longitud exterior4280 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPC 4250


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpc
Longitud indicativa4250 mm
Longitud exterior4280 mm
Anchura superior22 mm
Altura18 mm
Materialepdm
132,57 € Sin IVA
/ unidad
160,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días