XPB 2240 XEP

SUPER XE-POWER PRO M=S

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:XPB 2240 XEP
Rubix:798713725000
fabricante:1014665
EAN:4044978162090
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpb
Longitud indicativa2240 mm
Longitud exterior2262 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPB 2240 XEP


La nueva correa optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, que no requiere mantenimiento, es una de las correas de transmisión más potentes del mercado. La innovadora construcción de la optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S abre un nuevo margen de maniobra en la construcción de accionamientos no positivos, incluso en los diámetros de disco más pequeños, en rangos de temperatura extremos y a las velocidades más altas.
XPB 2240 XEP

Cualidades

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Información técnica


Atributos
Peso neto349,44 g
Perfilxpb
Longitud indicativa2240 mm
Longitud exterior2262 mm
Anchura superior16.3 mm
Altura13 mm
Longitud interior2180 mm
Materialpoli�ster
Sección16,3x13
13 mm
2240 mm
42,39 € Sin IVA
/ unidad
51,29 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días